内容量1個
仕様定格電流:16A ポール形式:3P+E プラグ/ソケット:ソケット 定格電圧:415 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 色:赤 IP保護等級:IP67 オス・メス:メス ボディ向き:ストレート ケーブルCSA:1.5 4mm2 端子方法:スクリュー 動作温度 Min:-25℃ 動作温度 Max:-40℃ Mennekes IP67 16 / 32 A壁面取り付け型レセプタクル. Mennekesの壁面取り付けIP67防水CEEレセプタクルシリーズは、堅牢で信頼性が高く、シンプルなねじ端子による簡単な接続が可能です。これらの防水産業用コネクタは強化Amaplastハウジングを備え、上部にケーブルエントリが1つ、下部にブラインドケーブルエントリノックアウトが2つあり、簡単に設置できます。開閉の簡単なスプリング式のふたは、電源コネクタを使用していないときに、異物や水の侵入を防ぎます。内ぶたのゴム製シールと、確実なバヨネットロックリングシステムにより、防水シールを実現しています。専門設計のMennekes IP67 BS-4343壁面取り付けレセプタクルは、非常に過酷な環境で卓越した性能を発揮します。. Amaplastとは ?. Amaplastは、優れた特性を備え、丈夫で高品質の産業用熱可塑性材料です。非常に耐久性が高くなっています。次のような特長を備えています。. 耐アブレシブ性 自消性 耐熱性 耐寒性 耐摩耗性 優れた電気絶縁性. 環境保護 IP等級. Mennekes CEE産業用IP67コネクタは、BS EN 60529に準拠して設計されています。IP等級は2桁の数字です。最初の数字は固体、次の数字は液体からの保護を意味します。数字が大きくなるほど、保護性能も高くなります。詳細については、技術データシートを参照してください。. 識別カラー. CEEコネクタには、BS EN60309-2 BS4343及びIEC309に準拠する業界標準の識別カラーが使用されています。各色はコネクタの定格電圧を表しています。. 紫: 20 25 白: 40 50 黄: 100 130 青: 200 250 赤: 380 480 黒: 500 1000 V. 特長と利点. シンプルなねじ接続端子 2つの外部壁面固定ポイント エンクロージャベースを180 °回転させて簡単に設置可能 3つのケーブルエントリ。エンクロージャの上部に1つ、必要に応じてパンチアウトできるブラインドエントリが下部に2つ 耐薬品性 耐蒸気性 機械的及び熱的応力に対する優れた耐性 制御監視、信号出力、電気式インターロックをサポートする補助スイッチを取り付けるオプション 高湿度、塩気、酸性空気のある環境で卓越した性能を発揮. 用途. 設備の洗浄が不可欠なため接続の保護が必要な食品加工工場その他の工場 接続が高温及び湿気にさらされる醸造所 大量の液体にさらされる搾乳所 レセプタクルが泥、液体、汚れと接触する農場 接続が屋外の風雨や湿気にさらされる園芸用品店 キャンプ場の電源設備 重工業: 発電所、接続が空中のほこりや金属粒子にさらされる鋳造工場. ;A. Q: Mennekes IP67壁面取り付け型レセプタクルの接続は簡単ですか A はい、この強化エンクロージャのベースの両側には、外部固定用5.3 mmスロットが2つあります。 Q: アクセサリやかん合するプラグはありますか コネクタ 111-5534 111-5534 プラグ 492-5824 492-5824 及び 235-9966 235-9966 とかん合 コネクタ 111-5535 111-5535 プラグ 492-5846 492-5846 及び 236-0180 236-0180 とかん合 コネクタ 111-5536 111-5536 プラグ 492-5852 492-5852 及び 236-0118 236-0118 とかん合 コネクタ 111-5537 111-5537 プラグ 492-5969 492-5969 及び 236-0045 236-0045 とかん合 コネクタ 111-5539 111-5539 プラグ 492-5953 492-5953 及び 236-0168 236-0168 とかん合 コネクタ 111-5540 111-5540 プラグ 492-5975 492-5975 及び 236-0095 236-0095 とかん合 コネクタ 111-5541 111-5541 プラグ 492-5981 492-5981 及び 236-0023 236-0023 とかん合
注文コード49505235
品番9322RS