内容量1個
仕様定格電流:32A 、 ポール形式:6P+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP44 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+30℃ 、 この16 Aプラグは最大16 mm径のケーブルに、そして32 Aプラグは最大22 mm径のケーブルに対応します。. 6P+Eコネクタ. 過酷な動作環境で使用できる、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えた防滴IP44コネクタ。エンクロージャは-25 → +55 ℃の温度で耐衝撃性を発揮します。また、優れたトラッキング性能と耐熱特性を有するガラス繊維強化ナイロンコンタクトキャリアを備えています。このコネクタは、補助コンタクトを必要とするスターデルタモータとDOLモータの接続に適しています。また、リモコン装置とともに電気式インターロックにも使用できます。さらに、単相電気回路に、1つのコネクタで複数の照明器具を接続するためにも使用できます。
注文コード49505287
品番736