内容量1個
仕様定格電流:32A●ポール形式:3P+N+E●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:415 V●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:赤●IP保護等級:IP44●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ケーブルCSA:2.5 → 6mm2●端子方法:埋め込みネジ●フェイズインバータ:あり●Phase Inverter Plug. The Phase inverter plug represents a novel solution for the problem of 3-phase rotating equipment turning in the wrong direction. Two of the phase contact pins are mounted on an insulated plate which can be rotated, but which is held by a pressure interlock when inserted into a socket. If the motor rotates in the wrong direction, then the interlock is simply depressed with a screwdriver and the insulated plate is rotated. This takes only seconds and the motor then turns in the correct direction. The switching of wires between terminals, which is time consuming and dangerous for untrained personnel, is no longer necessary.
注文コード49505305
品番322