Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ )

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:32A 、 ポール形式:6P+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP44 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+30℃ 、 この16 Aプラグは最大16 mm径のケーブルに、そして32 Aプラグは最大22 mm径のケーブルに対応します。. 6P+Eコネクタ. 過酷な動作環境で使用できる、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えた防滴IP44コネクタ。エンクロージャは-25 → +55 ℃の温度で耐衝撃性を発揮します。また、優れたトラッキング性能と耐熱特性を有するガラス繊維強化ナイロンコンタクトキャリアを備えています。このコネクタは、補助コンタクトを必要とするスターデルタモータとDOLモータの接続に適しています。また、リモコン装置とともに電気式インターロックにも使用できます。さらに、単相電気回路に、1つのコネクタで複数の照明器具を接続するためにも使用できます。 注文コード49505314 品番740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:32A 、 ポール形式:6P+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP44 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+30℃ 、 この16 Aプラグは最大16 mm径のケーブルに、そして32 Aプラグは最大22 mm径のケーブルに対応します。. 6P+Eコネクタ. 過酷な動作環境で使用できる、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えた防滴IP44コネクタ。エンクロージャは-25 → +55 ℃の温度で耐衝撃性を発揮します。また、優れたトラッキング性能と耐熱特性を有するガラス繊維強化ナイロンコンタクトキャリアを備えています。このコネクタは、補助コンタクトを必要とするスターデルタモータとDOLモータの接続に適しています。また、リモコン装置とともに電気式インターロックにも使用できます。さらに、単相電気回路に、1つのコネクタで複数の照明器具を接続するためにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする