内容量1袋(5個)
仕様標準周波数:14.7456MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-US 、 ピン数:2 、 長さ:10.7mm 、 幅:4.3mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.7 x 4.3 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3(初年度) ppm / 年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 HC49S MERCURY
注文コード49508778
品番HUS-14.74560-18-30/50/4085