内容量1袋(5個)
仕様標準周波数:16.384MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-US SMD 、 ピン数:2 、 長さ:11.2mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:4mm 、 寸法:11.2 x 4.5 x 4mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm / 年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波 、 M49
注文コード49508805
品番M49-16.384-18-30/50/4085