内容量1個
仕様出力周波数:14.7456 MHz 、 出力レベル:HCMOS, TTL 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:DIL-14 、 動作供給電圧 Min:4.75 V 、 動作供給電圧 Max:5.25 V 、 ピン数:14 、 長さ:20.2mm 、 幅:10.7mm 、 高さ:5.08mm 、 寸法:20.2 x 10.7 x 5.08mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 最大シンメトリ:40/60% 、 Mercury H14クロックオシレータ. 業界標準14ピンデュアルインライン、基注スルーホール金属パッケージ
注文コード49509496
品番5H14ET-14.7456