内容量1個
仕様出力周波数:20 MHz 、 出力レベル:HCMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Min:3.135 V 、 動作供給電圧 Max:3.465 V 、 ピン数:4 、 長さ:5mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:5 x 3.2 x 1.2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 Mercury H53シリーズ、HCMOS精密許容差オシレータ. 寸法: 5 x 3.2 x 1.2 mm 供給電圧: 1.2 → 5 V 継目の密閉されたセラミックベースクロックオシレータ
注文コード49509557
品番3H53ET-20.000