内容量1個
仕様出力周波数:50 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Min:3.135 V 、 動作供給電圧 Max:3.465 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.8mm 、 寸法:7 x 5 x 1.8mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 Mercury HM57Eシリーズ、低EMIスペクトラム拡散クロックオシレータ
注文コード49509733
品番3HM57ET-50.000R-C1.5