内容量1個
仕様出力周波数:50 MHz 、 出力レベル:HCMOS, TTL 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Min:2.97 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.4mm 、 寸法:7 x 5 x 1.4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 Mercury SWOシリーズ、HCMOS精密許容差オシレータ. 寸法: 7 x 5 x 1.4 mm 供給電圧: 1.2 → 5 V 継目の密閉されたセラミックベースクロックオシレータ
注文コード49509749
品番3SWOET-50.000