内容量1個
仕様出力周波数:8 MHz 、 出力レベル:HCMOS, TTL 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:DIL-8 、 動作供給電圧 Min:4.75 V 、 動作供給電圧 Max:5.25 V 、 ピン数:8 、 長さ:12.8mm 、 幅:12.8mm 、 高さ:5.08mm 、 寸法:12.8 x 12.8 x 5.08mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 Mercury H8クロックオシレータ. 業界標準8ピンデュアルインライン、基注スルーホール金属パッケージ
注文コード49509794
品番5H8ET-8.000