仕様コンタクトの数:1●通常の状態の構成:NO / NC●取付けスタイル:DINレール●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:415 V●極/投の設定:単極双投●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-25 → +50 ℃●シリーズ:Multi 9●RCD及び補助スイッチ. Schneider Electricの業務用補助スイッチ製品です。この補助スイッチ製品はすべてDINレールに取り付けることができます。主な用途には、銀行のATM、冷蔵室、リフト、公共照明などがあります。. 単極、2極、又は4極タイプ DINレール取り付け 瞬断