MERLIN GERIN
MERLIN GERINの 電子部品(オンボード)
MERLIN GERINの 能動部品
MERLIN GERINの ディスクリート
Merlin Gerin 補助コンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49509907
品番
29450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:1●通常の状態の構成:NO / NC●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:250 V dc、690 V ac●極/投の設定:単極双投●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Multi 9
RoHS指令(10物質対応)
対応