MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:15●D-Subシェルサイズ:A●ボディ向き:アングル, ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDSSK-T/M●物理的サイズにより、1本のジャックスクリューで9極(品番425-7878)のみ接続可能. トップ / サイドエントリ金属製フード. デュアルエントリメタライズドプラスチックDコネクタフードとすばやいかん合アクション - ねじなしでフードを結合 一般的なD-subコネクタに最適 UL94-V0 ABS素材を使用して製造され、優れたEMIシールドにより耐久性が高い 金属製ストレインリリーフ、2種類のサイズのメタライズドケーブルグラントが付属 3.5 mmから最大11.5 mmのケーブル径に対応 注文コード49512969 品番MHDSSK-M-15-L-K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は仕様・内容量54種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:15●D-Subシェルサイズ:A●ボディ向き:アングル, ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDSSK-T/M●物理的サイズにより、1本のジャックスクリューで9極(品番425-7878)のみ接続可能. トップ / サイドエントリ金属製フード. デュアルエントリメタライズドプラスチックDコネクタフードとすばやいかん合アクション - ねじなしでフードを結合 一般的なD-subコネクタに最適 UL94-V0 ABS素材を使用して製造され、優れたEMIシールドにより耐久性が高い 金属製ストレインリリーフ、2種類のサイズのメタライズドケーブルグラントが付属 3.5 mmから最大11.5 mmのケーブル径に対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする