Micro Crystal リアルタイムクロック(RTC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様機能数:バッテリバックアップ、カレンダー、RAM 、 データ形式:DW:DM:M:Y 、 時刻表示形式:HH:MM:SS 、 ユーザーRAM:8B 、 バスタイプ:シリアル-I2C 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SON 、 ピン数:10 、 寸法:5 x 3.2 x 1.2mm 、 長さ:5mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:1.2mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal 注文コード49513827 品番RV-3029-C2-TA-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様機能数:バッテリバックアップ、カレンダー、RAM 、 データ形式:DW:DM:M:Y 、 時刻表示形式:HH:MM:SS 、 ユーザーRAM:8B 、 バスタイプ:シリアル-I2C 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SON 、 ピン数:10 、 寸法:5 x 3.2 x 1.2mm 、 長さ:5mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:1.2mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする