MICRO CRYSTAL
MICRO CRYSTALの 電子部品(オンボード)
MICRO CRYSTALの 能動部品
MICRO CRYSTALの ディスクリート
Micro Crystal リアルタイムクロック(RTC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
機能数:アラーム、割り込み、タイマ 、 バスタイプ:シリアル-I2C 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SON 、 ピン数:10 、 長さ:3.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:2.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal
注文コード
49513854
品番
RV-8564-C3-TA-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機能数:アラーム、割り込み、タイマ 、 バスタイプ:シリアル-I2C 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SON 、 ピン数:10 、 長さ:3.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:2.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal
RoHS指令(10物質対応)
対応