内容量1個
仕様機能数:バッテリバックアップ、カレンダー、NV RAM 、 データ形式:DW:DM:M:Y 、 時刻表示形式:HH:MM:SS 、 ユーザーRAM:8B 、 バスタイプ:シリアル-I2C 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SON 、 ピン数:10 、 寸法:5 x 3.2 x 1.2mm 、 長さ:5mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:1.2mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal
注文コード49513888
品番RV-3029-C2-TB-030