MICRO CRYSTAL
MICRO CRYSTALの 電子部品(オンボード)
MICRO CRYSTALの 能動部品
MICRO CRYSTALの ディスクリート
Micro Crystal リアルタイムクロック(RTC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
機能数:カレンダー●データ形式:DW:DM:M:Y●時刻表示形式:HH:MM:SS●バスタイプ:シリアル-I2C●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●ピン数:8●寸法:3.2 x 1.5 x 0.8mm●長さ:3.2mm●幅:1.5mm●高さ:0.8mm●動作供給電圧 Max:4.4 V●動作供給電圧 Min:1 V●リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal
注文コード
49513924
品番
RV-4162-C7-TA-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機能数:カレンダー●データ形式:DW:DM:M:Y●時刻表示形式:HH:MM:SS●バスタイプ:シリアル-I2C●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●ピン数:8●寸法:3.2 x 1.5 x 0.8mm●長さ:3.2mm●幅:1.5mm●高さ:0.8mm●動作供給電圧 Max:4.4 V●動作供給電圧 Min:1 V●リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal
RoHS指令(10物質対応)
対応