内容量1セット(100個)
仕様機能数:アラーム, カレンダー, タイマー 、 データ形式:DW:DM:M:Y 、 時刻表示形式:HH:MM:SS 、 バスタイプ:シリアル-SPI 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SON 、 ピン数:10 、 寸法:5 x 3.2 x 1.2mm 、 長さ:5mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:1.2mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal
注文コード49513949
品番RV-2123-C2-STD-020