Micro Crystal リアルタイムクロック(RTC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様機能数:バッテリバックアップ、カレンダー、NV RAM●データ形式:DW:DM:M:Y●時刻表示形式:HH:MM:SS●ユーザーRAM:8B●バスタイプ:シリアル-SPI●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SON●ピン数:10●寸法:5 x 3.2 x 1.2mm●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.2mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:1.3 V●リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal 注文コード49513994 品番RV-3049-C2-TB-008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,663
販売価格(税別)
3,330
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様機能数:バッテリバックアップ、カレンダー、NV RAM●データ形式:DW:DM:M:Y●時刻表示形式:HH:MM:SS●ユーザーRAM:8B●バスタイプ:シリアル-SPI●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SON●ピン数:10●寸法:5 x 3.2 x 1.2mm●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.2mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:1.3 V●リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする