内容量1個
仕様機能数:バッテリバックアップ、カレンダー、NV RAM●データ形式:DW:DM:M:Y●時刻表示形式:HH:MM:SS●ユーザーRAM:8B●バスタイプ:シリアル-SPI●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SON●ピン数:10●寸法:5 x 3.2 x 1.2mm●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.2mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:1.3 V●リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal
注文コード49514003
品番RV-3049-C2-TB-030