内容量1個
仕様機能数:アラーム, バッテリー バックアップ, カレンダー, クロック●データ形式:D:W:M:Y●時刻表示形式:HH:MM:SS●ユーザーRAM:8B●バスタイプ:シリアル4線、シリアルSPI●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SON●ピン数:10●寸法:3.7 x 2.5 x 0.9mm●長さ:3.7mm●幅:2.5mm●高さ:0.9mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:1.3 V●リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal
注文コード49514046
品番RV-3049-C3-TB-QA-Opt.A