内容量1個
仕様機能数:アラーム, バッテリー バックアップ, カレンダー, クロック 、 データ形式:D:W:M:Y 、 時刻表示形式:HH:MM:SS 、 ユーザーRAM:8B 、 バスタイプ:シリアル4線、シリアルSPI 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SON 、 ピン数:10 、 寸法:3.7 x 2.5 x 0.9mm 、 長さ:3.7mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.9mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal
注文コード49514055
品番RV-3049-C3-TA-QC-Opt.B