RV-3029-C3-TA-QC-Opt.B Micro Crystal リアルタイムクロック(RTC) MICRO CRYSTAL 49514073

Micro Crystal リアルタイムクロック(RTC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様機能数:アラーム, バッテリー バックアップ, カレンダー, クロック 、 データ形式:D:W:M:Y 、 時刻表示形式:HH:MM:SS 、 ユーザーRAM:8B 、 バスタイプ:シリアル2線、シリアルI2C 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SON 、 ピン数:10 、 寸法:3.7 x 2.5 x 0.9mm 、 長さ:3.7mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.9mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal 注文コード49514073 品番RV-3029-C3-TA-QC-Opt.B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様機能数:アラーム, バッテリー バックアップ, カレンダー, クロック 、 データ形式:D:W:M:Y 、 時刻表示形式:HH:MM:SS 、 ユーザーRAM:8B 、 バスタイプ:シリアル2線、シリアルI2C 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SON 、 ピン数:10 、 寸法:3.7 x 2.5 x 0.9mm 、 長さ:3.7mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.9mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 リアルタイムクロックペリフェラル、Micro Crystal

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする