MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 100MHz 6-Pin CDFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49514965
品番
DSC1124BI1-100.0000T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大出力周波数:100MHz 、 周波数許容性:±50ppm 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:CDFN 、 ピン数:6 、 寸法:5 x 3.2 x 0.85mm 、 長さ:5mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:0.85mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.25 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応