MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 150MHz 6-Pin VDFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
49515026
品番
DSC1123CI2-150.0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
最大出力周波数:150MHz 、 周波数許容性:±25ppm 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VDFN 、 ピン数:6 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.85mm 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.85mm 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.25 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応