内容量1セット(100個)
仕様最大データレート:20kBd 、 トランシーバ数:2 、 サポート規格:LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:1 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:27 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP2003/2004 LINトランシーバ
注文コード49515175
品番MCP2003-E/SN