Microchip 20kBd LINトランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様最大データレート:20kBd 、 トランシーバ数:2 、 サポート規格:LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:1 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:27 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:6 V 、 MCP2003/2004 LINトランシーバ 注文コード49515184 品番MCP2004-E/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:20kBd 、 トランシーバ数:2 、 サポート規格:LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:1 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:27 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:6 V 、 MCP2003/2004 LINトランシーバ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする