内容量1袋(10個)
仕様最大データレート:20kBd 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:SAEJ2602 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:1 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 寸法:4 x 4 x 0.95mm 、 長さ:4mm 、 幅:4mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:30 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP2003/2004 LINトランシーバ
注文コード49515209
品番MCP2003A-E/MD