内容量1セット(60個)
仕様最大データレート:20kBd 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:SAEJ2602 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:1 mA 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 寸法:10.2 x 7.1 x 5mm 、 長さ:10.2mm 、 幅:7.1mm 、 高さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:30 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:6 V 、 MCP2003/2004 LINトランシーバ
注文コード49515218
品番MCP2003A-E/P