MCP2003A-E/P Microchip 20kBd LINトランシーバ MICROCHIP 49515227

Microchip 20kBd LINトランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様最大データレート:20kBd 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:SAEJ2602 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:1 mA 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 寸法:10.2 x 7.1 x 5mm 、 長さ:10.2mm 、 幅:7.1mm 、 高さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:30 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:6 V 、 MCP2003/2004 LINトランシーバ 注文コード49515227 品番MCP2003A-E/P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:20kBd 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:SAEJ2602 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:1 mA 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 寸法:10.2 x 7.1 x 5mm 、 長さ:10.2mm 、 幅:7.1mm 、 高さ:5mm 、 動作供給電圧 Max:30 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:6 V 、 MCP2003/2004 LINトランシーバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする