MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 2ポート USB 2.0 ハブコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49515419
品番
USB2512-AEZG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランシーバ数:3 、 データレート:480Mbps 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:36 、 寸法:6 x 6 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:6mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 幅:6mm 、 シリアルI / Oペリフェラル、Microchip