MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 2ポート USB 2.0 ハブコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49515446
品番
USB2502-HT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランシーバ数:3 、 データレート:480Mbps 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:デュアル 、 標準デュアル供給電圧:1.8 V, 3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:48 、 寸法:7 x 7 x 1.4mm 、 高さ:1.4mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 幅:7mm 、 シリアルI / Oペリフェラル、Microchip