MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 34チャンネル 5桁 LEDドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(9個)
注文コード
49515464
品番
MM5450YN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
桁数:5 、 セグメント数:34 、 最大供給電流:10 mA 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:40 、 標準動作供給電圧:5 V、9 V 、 寸法:51.82 x 13.86 x 3.81mm 、 高さ:3.81mm 、 長さ:51.82mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:13.86mm 、 ディスプレイドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応