MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 4ポート USB 2.0 ハブコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49515525
品番
USB2504A-JT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
トランシーバ数:3 、 データレート:480Mbps 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:デュアル 、 標準デュアル供給電圧:1.8 V, 3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:64 、 寸法:10.2 x 10.2 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 長さ:10.2mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 幅:10.2mm 、 シリアルI / Oペリフェラル、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応