内容量1セット(160個)
仕様トランシーバ数:3 、 データレート:480Mbps 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:デュアル 、 標準デュアル供給電圧:1.8 V, 3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:64 、 寸法:10.2 x 10.2 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 長さ:10.2mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 幅:10.2mm 、 シリアルI / Oペリフェラル、Microchip
注文コード49515534
品番USB2504A-JT