MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 7ポート USB 2.0 ハブコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(119個)
注文コード
49515629
品番
USB2507-ADT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
トランシーバ数:3 、 データレート:480Mbps 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:デュアル 、 標準デュアル供給電圧:1.8 V, 3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:80 、 寸法:12 x 12 x 1.4mm 、 高さ:1.4mm 、 長さ:12mm 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 シリアルI / Oペリフェラル、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応