仕様ロジックファミリー:CML、LVDS、LVPECL●ロジック機能:レベルトランスレータ●伝送:CMLからLVDS、LVPECLからLVDS、PECLからLVDS●高レベル出力電流 Max:±10mA●低レベル出力電流 Max:4mA●出力タイプ:LVDS●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:700ps●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:10●寸法:3 x 3 x 1.016mm●高さ:1.016mm●長さ:3mm●動作供給電圧 Max:5.7 V●動作供給電圧 Min:3 V●ECLロジック、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応