内容量1リール(3000個)
仕様分解能:10ビット 、 DACチャンネル数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C) 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 基準電圧:外部 、 アーキテクチャ:レジスタストリング 、 ピン数:6 、 最大セトリング時間:6μs 、 出力極性:バイポーラ 、 フルスケールエラー:20.5LSB 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 MCP4716シリーズ10ビットD/Aコンバータ
注文コード49515769
品番MCP4716A1T-E/CH