Microchip DAコンバータ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(150個) 仕様分解能:10ビット 、 DACチャンネル数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 基準電圧:内部 、 アーキテクチャ:レジスタストリング 、 ピン数:8 、 最大セトリング時間:4.5μs 、 出力極性:バイポーラ 、 フルスケールエラー:3.5LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP4811/4812シリーズ10ビットD/Aコンバータ 注文コード49515805 品番MCP4811-E/MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様分解能:10ビット 、 DACチャンネル数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 基準電圧:内部 、 アーキテクチャ:レジスタストリング 、 ピン数:8 、 最大セトリング時間:4.5μs 、 出力極性:バイポーラ 、 フルスケールエラー:3.5LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP4811/4812シリーズ10ビットD/Aコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49516128
2023-08-15
用途:
電子機器のメンテナンス

SOICの入手が難しく、SSOP(E/MS)を購入し変換基板に搭載し使用。特に問題は無く十分機能を果たしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする