内容量1セット(100個)
仕様分解能:10ビット●DACチャンネル数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●基準電圧:内部●アーキテクチャ:レジスタストリング●ピン数:8●最大セトリング時間:4.5μs●出力極性:バイポーラ●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●MCP4811/4812シリーズ10ビットD/Aコンバータ
注文コード49515823
品番MCP4811-E/SN