MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip DAコンバータ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
分解能:10ビット●DACチャンネル数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●基準電圧:外部●アーキテクチャ:レジスタストリング●ピン数:8●最大セトリング時間:4.5μs●出力極性:バイポーラ●高さ:1.5mm●MCP4911/4912シリーズ10ビットD/Aコンバータ
注文コード
49515848
品番
MCP4911-E/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
分解能:10ビット●DACチャンネル数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●基準電圧:外部●アーキテクチャ:レジスタストリング●ピン数:8●最大セトリング時間:4.5μs●出力極性:バイポーラ●高さ:1.5mm●MCP4911/4912シリーズ10ビットD/Aコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応