内容量1セット(5個)
仕様分解能:12ビット●DACチャンネル数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●基準電圧:外部●アーキテクチャ:レジスタストリング●ピン数:6●最大セトリング時間:6μs●出力極性:ユニポーラ●フルスケールエラー:82LSB●全非線形エラー:14.5LSB●MCP4726シリーズ12ビットD/Aコンバータ
注文コード49515875
品番MCP4726A0T-E/MAY