内容量1リール(3000個)
仕様分解能:12ビット●DACチャンネル数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●コンバージョンレート:3.4Msps●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●基準電圧:外部●アーキテクチャ:レジスタストリング●ピン数:6●最大セトリング時間:6μs●出力極性:バイポーラ●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●MCP4725シリーズ12ビットD/Aコンバータ
注文コード49515893
品番MCP4725A2T-E/CH