内容量1袋(10個)
仕様分解能:8ビット 、 DACチャンネル数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C) 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 基準電圧:外部 、 アーキテクチャ:レジスタストリング 、 ピン数:6 、 最大セトリング時間:6μs 、 出力極性:バイポーラ 、 フルスケールエラー:5.2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP4706シリーズ8ビットD/Aコンバータ
注文コード49515988
品番MCP4706A1T-E/CH