内容量1リール(3000個)
仕様分解能:8ビット●DACチャンネル数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●基準電圧:外部●アーキテクチャ:レジスタストリング●ピン数:6●最大セトリング時間:6μs●出力極性:ユニポーラ●フルスケールエラー:5.2LSB●幅:1.8mm●MCP4706シリーズ8ビットD/Aコンバータ
注文コード49516015
品番MCP4706A0T-E/CH