内容量1セット(100個)
仕様分解能:8ビット 、 DACチャンネル数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 基準電圧:内部 、 アーキテクチャ:レジスタストリング 、 ピン数:8 、 最大セトリング時間:4.5μs 、 出力極性:バイポーラ 、 フルスケールエラー:±2%FSR 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP4801/4802シリーズ8ビットD/Aコンバータ
注文コード49516024
品番MCP4801-E/MS