内容量1袋(5個)
仕様分解能:12ビット 、 DACチャンネル数:4 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C) 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 基準電圧:外部, 内部 、 アーキテクチャ:レジスタストリング 、 ピン数:10 、 最大セトリング時間:6μs 、 出力極性:ユニポーラ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP4728シリーズ12ビットD/Aコンバータ
注文コード49516067
品番MCP4728A0-E/UN