内容量1セット(96個)
仕様分解能:10ビット 、 DACチャンネル数:2 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 基準電圧:外部 、 アーキテクチャ:レジスタストリング 、 ピン数:14 、 最大セトリング時間:4.5μs 、 出力極性:ユニポーラ 、 フルスケールエラー:-1%FSR 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP4911/4912シリーズ10ビットD/Aコンバータ
注文コード49516076
品番MCP4912-E/ST