画像準備中

Microchip DAコンバータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様分解能:8ビット●DACチャンネル数:2●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●基準電圧:外部●アーキテクチャ:レジスタストリング●ピン数:14●最大セトリング時間:4.5μs●出力極性:ユニポーラ●フルスケールエラー:-1%FSR●全非線形エラー:1LSB●MCP4901/4902シリーズ8ビットD/Aコンバータ 注文コード49516103 品番MCP4902-E/P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様分解能:8ビット●DACチャンネル数:2●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●基準電圧:外部●アーキテクチャ:レジスタストリング●ピン数:14●最大セトリング時間:4.5μs●出力極性:ユニポーラ●フルスケールエラー:-1%FSR●全非線形エラー:1LSB●MCP4901/4902シリーズ8ビットD/Aコンバータ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49516128
2023-08-15
用途:
電子機器のメンテナンス

SOICの入手が難しく、SSOP(E/MS)を購入し変換基板に搭載し使用。特に問題は無く十分機能を果たしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする